pagina iniziale

OMRON - OMRG3PJ215BDC1224 RELE- MONOFASE. 18A24..240VC.A.. DISSIPA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PJ215BDC1224 RELE- MONOFASE. 18A24..240VC.A.. DISSIPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 18 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583783331

Codice prodotto

OMRG3PJ215BDC1224

Cod. produttore

G3PJ215BDC1224

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

18 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Monofase, 18A/24..240Vc.a., dissipatore, montaggio su guida DIN