pagina iniziale

OMRON - OMRG3PH5150BDC524 rele- Statici carico 150A. 180..480Vca

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PH5150BDC524 rele- Statici carico 150A. 180..480Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 150 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583055612

Codice prodotto

OMRG3PH5150BDC524

Cod. produttore

G3PH5150BDC524

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

150 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

180...480 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Monofase, carico 150A, 180..480Vca