OMRON - OMRG3PF535BDC24-242 RELE- STATICO 35A480VCA.TA INTEGRATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 35 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 9.6...26.4 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648412056
Codice prodotto
OMRG3PF535BDC24-242
Cod. produttore
G3PF535BDC24-242
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
35 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
9.6...26.4 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A