OMRON - OMRG3PE535B3-325940 SSR TRIFASE G3PE, CARICO: 35A/200...480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 35 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583410053
Codice prodotto
OMRG3PE535B3-325940
Cod. produttore
G3PE535B3-325940
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
35 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
35 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
200...480 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
200...480 V