OMRON - OMRG3PE515B3HDC1224 REL A STATO SOLIDO. 3 POLI. 15A. 264 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583410190
Codice prodotto
OMRG3PE515B3HDC1224
Cod. produttore
G3PE515B3HDC1224
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Relè a stato solido, 3 poli, 15A, 264 V CA max