pagina iniziale

OMRON - OMRG3PE515B2NDC1224 RELE- REL ALLO STATO SOLIDO. 2 POLI. MO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PE515B2NDC1224 RELE- REL  ALLO STATO SOLIDO. 2 POLI. MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 15 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648584791

Codice prodotto

OMRG3PE515B2NDC1224

Cod. produttore

G3PE515B2NDC1224

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

15 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

200...480 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Relè allo stato solido, 2 poli, montaggio su binario DIN, 15 A, 528 V ca max