OMRON - OMRG3PE215B2NDC1224 RELE- STATICI BIFASE 15A/100..240VC.A.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 15 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di fasi - 2
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Commutazione a punto neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548583409910
Codice prodotto
OMRG3PE215B2NDC1224
Cod. produttore
G3PE215B2NDC1224
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
15 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di fasi:
2
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Commutazione a punto neutro:
sì