pagina iniziale

OMRON - OMRG3PA430BV-124821 RELE- STATICI 30 A/180... 400 VC.A.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PA430BV-124821 RELE- STATICI 30 A/180... 400 VC.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854864575

Codice prodotto

OMRG3PA430BV-124821

Cod. produttore

G3PA430BV-124821

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

30 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

30 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

9.6...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.