OMRON - OMRG3PA420BV-124813 RELE- MONOFASE. CARICO DA 20 A200... 480


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 20 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4536854487217
Codice prodotto
OMRG3PA420BV-124813
Cod. produttore
G3PA420BV-124813
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
20 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
20 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tensione di alimentazione DC:
9.6...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC