OMRON - OMRG3NE220TUSDC24V SSR COMPATTO. 20 A. MAX. 264 V CA. ZERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 20 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...28.8 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
10 PZ
EAN
4536854921360
Codice prodotto
OMRG3NE220TUSDC24V
Cod. produttore
G3NE220TUSDC24V
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
20 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...28.8 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tensione di alimentazione DC:
100...240 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC