OMRON - OMRG3NA240BU-169409 RELE- CARICO DA 40 A24... 240 VC.A.. FOT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 40 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4536854808104
Codice prodotto
OMRG3NA240BU-169409
Cod. produttore
G3NA240BU-169409
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
40 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...240 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
40 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...240 V