pagina iniziale

OMRON - OMRG3NA225BU-124999 SSR MONOFASE G3NA, CARICO: 25A/24...240V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3NA225BU-124999 SSR MONOFASE G3NA, CARICO: 25A/24...240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 4 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583523418

Codice prodotto

OMRG3NA225BU-124999

Cod. produttore

G3NA225BU-124999

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

4 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...240 V

Relè statico monofase G3NA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 25 A / 24...240 Vc.a., montaggio superficiale