pagina iniziale

OMRON - OMRG3NA210BU-169605 RELE- CARICO DA 10 A24... 240 VC.A.. FOT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3NA210BU-169605 RELE- CARICO DA 10 A24... 240 VC.A.. FOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854920356

Codice prodotto

OMRG3NA210BU-169605

Cod. produttore

G3NA210BU-169605

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

10 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...240 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

10 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...240 V

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 10 A, da 24 a 240 V ca