pagina iniziale

OMRON - OMRG3F203SNVDDC524 RELE- REL STATICI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3F203SNVDDC524 RELE- REL  STATICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854919725

Codice prodotto

OMRG3F203SNVDDC524

Cod. produttore

G3F203SNVDDC524

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

3 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Carico 3A/100..240Vc.a., fotoaccoppiatore, zero crossing, terminali ad innesto, indicatore LED