OMRON - OMRG32AA40VDDC524-1 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 40A.240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 40 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19...264 V
Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4536854866722
Codice prodotto
OMRG32AA40VDDC524-1
Cod. produttore
G32AA40VDDC524-1
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
40 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19...264 V
Tensione nominale di comando Us DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19...264 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
40 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tensione di alimentazione DC:
4...30 V
Completo di zoccolo:
no
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Grado di protezione (IP):
IP00