pagina iniziale

OMRON - OMRG2RVST700AC230 RELE- RELE SLIM 6 MM INCL. PRESA. SPDT.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2RVST700AC230 RELE- RELE SLIM 6 MM INCL. PRESA. SPDT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734762731

Codice prodotto

OMRG2RVST700AC230

Cod. produttore

G2RVST700AC230

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

90 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè slim 6 mm incl. presa, SPDT, 6 A, morsetti a vite, 230 Vc.a.