OMRON - OMRG2RVST500APAC230 RELE- REL DI INGRESSO SLIM 6 MM INCL. P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V
Corrente nominale - 0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
EAN
4549734762632
Codice prodotto
OMRG2RVST500APAC230
Cod. produttore
G2RVST500APAC230
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...253 V
Corrente nominale:
0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...253 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
90 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
80 mm
Grado di protezione (IP):
Altri