OMRON - OMRG2RV1SGDC21 REL SLIM DI RICAMBIO PER G2RV-ST, SPDT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 18.9...23.1 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583793705
Codice prodotto
OMRG2RV1SGDC21
Cod. produttore
G2RV1SGDC21
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
18.9...23.1 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
30.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
33 mm
Grado di protezione (IP):
Altri