pagina iniziale

OMRON - OMRG2RV1SGDC11 REL , SPCO, CONTATTI 6 A, PER SOSTITUZIO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2RV1SGDC11 REL , SPCO, CONTATTI 6 A, PER SOSTITUZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9.9...12.1 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4548583793699

Codice prodotto

OMRG2RV1SGDC11

Cod. produttore

G2RV1SGDC11

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

9.9...12.1 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

30.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

33 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè, SPCO, contatti 6 A, per sostituzione in G2RV-SR*00 12VDC.