pagina iniziale

OMRON - OMRG2R2SAC240S REL DI POTENZA. REL A INNESTO, DPDT, 5

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2R2SAC240S REL  DI POTENZA. REL  A INNESTO, DPDT, 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 216...264 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4536854936821

Codice prodotto

OMRG2R2SAC240S

Cod. produttore

G2R2SAC240S

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

216...264 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

216...264 V

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè di potenza. Relè a innesto, DPDT, 5 A, 1 contatto in scambio, 5 A, indicatore meccanico, 240 V CA