OMRON - OMRG2R1SNI12-152249 RELE- VERTICALE 1 CONTATTO IN SCAMBIO 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...13.2 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Con indicazione LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4536854936630
Codice prodotto
OMRG2R1SNI12-152249
Cod. produttore
G2R1SNI12-152249
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...13.2 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Con indicazione LED:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0