OMRON - OMRG2R1SNAC120S RELE DI POTENZA. RELE, PLUG-IN, SPDT, 10
.jpg?80A19B77A4646161A39374869568625CA36E82AFC29E&ts=1762063922233)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 96...132 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
100 PZ
EAN
4536854936524
Codice prodotto
OMRG2R1SNAC120S
Cod. produttore
G2R1SNAC120S
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
96...132 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
96...132 V
Larghezza:
13 mm
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


