pagina iniziale

OMRON - OMRG2R1SN24DCSNEW-1 RELE G2R(S), 24VCC, SPDT, 10A, LED

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853397166

Codice prodotto

OMRG2R1SN24DCSNEW-1

Cod. produttore

G2R1SN24DCSNEW-1

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico verticale G2R(S), bobina 24 Vc.c., SPDT, 10 A/250 Vc.a., indicatore meccanico e LED, terminali a innesto