OMRON - OMRG2R1AC24 RELE-VERT 1SPNO. 10 A250 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...33.6 V
Con indicazione LED - no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 19.2...33.6 V
Confezione
100 PZ
EAN
4548583342811
Codice prodotto
OMRG2R1AC24
Cod. produttore
G2R1AC24
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...33.6 V
Con indicazione LED:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...33.6 V
Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.


