pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRFSB2KU7DGESF Fotocamera GigE con sensore lineare Dual

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFSB2KU7DGESF Fotocamera GigE con sensore lineare Dual

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Fotocamera

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734667159

Codice prodotto

OMRFSB2KU7DGESF

Cod. produttore

FSB2KU7DGESF

Produttore

OMR

Modello:

Fotocamera

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Fotocamera GigE con sensore lineare Dual Line, 2x 2K, sensore monocromatico, CMOS AWAIBA DR-2X2K-7-inver, 7.0 µm, 51 kHz, Mount F, POE