OMRON - OMRFQCR15100NM VISIONE-FQ LETTORE CODICI.FOV 300X191MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 380 mm
Tipo di interfaccia - Ethernet
Con ottica intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di uscite digitali - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4548583343412
Codice prodotto
OMRFQCR15100NM
Cod. produttore
FQCR15100NM
Produttore
OMR
Max raggio di azione / portata:
380 mm
Tipo di interfaccia:
Ethernet
Con ottica intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi digitali:
7
Tensione nominale DC:
24 V
Consumo massimo:
2.4 A
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Con viti
Larghezza:
46 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
49 mm