OMRON - OMRFLPS140W LUCE FOTOMETRICA STEREO. DIAMETRO INTERN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altri
Max prestazioni del sistema - 47 W
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4549734168922
Codice prodotto
OMRFLPS140W
Cod. produttore
FLPS140W
Produttore
OMR
Portalampada:
Altri
Max prestazioni del sistema:
47 W
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Materiale della testa della lampada:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
-8888 mm
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
-8888 mm
Altezza / Profondità:
35 mm
Diametro:
140 mm
Lunghezza del braccio:
-8888 mm