OMRON - OMRFLBR9120W VISIONE- ILLUMINATORE LINEARE A LED BIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Tipo di tensione - DC
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4548583032941
Codice prodotto
OMRFLBR9120W
Cod. produttore
FLBR9120W
Produttore
OMR
Lampada:
LED non sostituibile
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Tipo di tensione:
DC
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
20 mm
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90.6 mm
Altezza / Profondità:
20 mm
Diametro:
-8888 mm
Lunghezza del braccio:
-8888 mm