OMRON - OMRFIS00030001G LETTORE DI CODICI A BARRE MS-3 A LINEA S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio fisso
Max raggio di azione / portata - 254 mm
Tipo di interfaccia - RS-232
Con ottica intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4549734216517
Codice prodotto
OMRFIS00030001G
Cod. produttore
FIS00030001G
Produttore
OMR
Modello:
Montaggio fisso
Max raggio di azione / portata:
254 mm
Tipo di interfaccia:
RS-232
Con ottica intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi digitali:
3
Tensione nominale DC:
5 V
Consumo massimo:
0.26 A
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
21.6 mm
Profondità:
44.5 mm