OMRON - OMRFHV7XC063RS12MC SMART CAMERA FH VISION, ALTE PRESTAZIONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Dispositivo completo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0 
- Tipo di interfaccia - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4549734747592
Codice prodotto
OMRFHV7XC063RS12MC
Cod. produttore
FHV7XC063RS12MC
Produttore
OMR
Modello:
Dispositivo completo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Altezza:
126.7 mm
Larghezza:
91 mm
Profondità:
103.4 mm


