OMRON - OMRFHV7XC032C FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFORMANCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dispositivo completo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0
Tipo di interfaccia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734747226
Codice prodotto
OMRFHV7XC032C
Cod. produttore
FHV7XC032C
Produttore
OMR
Modello:
Dispositivo completo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V