OMRON - OMRFHSMX05 Fotocamera FH. alta velocità. 5 MPixel. mon


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Fotocamera 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0 
- Tipo di interfaccia - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4549734145640
Codice prodotto
OMRFHSMX05
Cod. produttore
FHSMX05
Produttore
OMR
Modello:
Fotocamera
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Altezza:
42 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
40.7 mm


