pagina iniziale

OMRON - OMRFHSM02 SISTEMI DI VISIONE. TELECAMERA C-MOS AD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFHSM02 SISTEMI DI VISIONE. TELECAMERA C-MOS AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Fotocamera

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583385481

Codice prodotto

OMRFHSM02

Cod. produttore

FHSM02

Produttore

OMR

Modello:

Fotocamera

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Altezza:

47 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40.5 mm

Telecamera C-MOS ad alta velocità, monocromatica, risoluzione 2 Mega pixel, per sistema di visione FH