OMRON - OMRFHSM SISTEMI DI VISIONE. TELECAMERA C-MOS AD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Fotocamera
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0
Tipo di interfaccia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4548583385504
Codice prodotto
OMRFHSM
Cod. produttore
FHSM
Produttore
OMR
Modello:
Fotocamera
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V