OMRON - OMRFHSCX01 FH Camera, high speed, 1.6 MPixel, C-Mount,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Fotocamera
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0
Tipo di interfaccia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734777131
Codice prodotto
OMRFHSCX01
Cod. produttore
FHSCX01
Produttore
OMR
Modello:
Fotocamera
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Altezza:
34.5 mm
Larghezza:
28 mm
Profondità:
47.3 mm