OMRON - OMRFHL551 FH-Lite controller, standard grade, box typ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0
Tipo di interfaccia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734751353
Codice prodotto
OMRFHL551
Cod. produttore
FHL551
Produttore
OMR
Modello:
Unità di controllo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Altezza:
200 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
148.5 mm


