pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRFH5552 FH di nuova generazione ad alta velocit

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFH5552 FH di nuova generazione ad alta velocit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431072306

Codice prodotto

OMRFH5552

Cod. produttore

FH5552

Produttore

OMR

Modello:

Unità di controllo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

115 mm

Profondità:

202 mm

FH di nuova generazione ad alta velocità/prestazioni elevate/storage esteso, controller 8-core, NPN/PNP, 2 telecamere, W10 IoT Enterprise LTSC a 2019 64 bit