OMRON - OMRFH505210 FH CONTROLLORE ALTA VELOCIT /ALTE PRESTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di controllo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0 
- Tipo di interfaccia - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4550431072252
Codice prodotto
OMRFH505210
Cod. produttore
FH505210
Produttore
OMR
Modello:
Unità di controllo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
1
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Altezza:
190 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
202 mm


