OMRON - OMRFH5052 FH CONTROLLORE ALTA VELOCIT /ALTE PRESTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0
Tipo di interfaccia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4550431072245
Codice prodotto
OMRFH5052
Cod. produttore
FH5052
Produttore
OMR
Modello:
Unità di controllo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
1
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Altezza:
190 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
202 mm