pagina iniziale

OMRON - OMRFH505120 CONTROLLORE FH5051, 8 INGRESSI CAM., WIN

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFH505120 CONTROLLORE FH5051, 8 INGRESSI CAM., WIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734711982

Codice prodotto

OMRFH505120

Cod. produttore

FH505120

Produttore

OMR

Modello:

Unità di controllo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

115 mm

Profondità:

202 mm

Controllore per sistema di visione FH5051, 4 core, alta velocità, uscite NPN / PNP, 8 telecamere collegabili, Windows 10