OMRON - OMRFH2051 Controller FH velocità e prestazioni medie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di controllo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0 
- Tipo di interfaccia - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4549734751391
Codice prodotto
OMRFH2051
Cod. produttore
FH2051
Produttore
OMR
Modello:
Unità di controllo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
1
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Altezza:
190 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
202 mm


