pagina iniziale

OMRON - OMRF440FXXXY50MNNV SMART CAMERA, SENZA OTTICA, 5 MP, MONO,

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF440FXXXY50MNNV SMART CAMERA, SENZA OTTICA, 5 MP, MONO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dispositivo completo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734782555

Codice prodotto

OMRF440FXXXY50MNNV

Cod. produttore

F440FXXXY50MNNV

Produttore

OMR

Modello:

Dispositivo completo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

3

Tensione nominale di comando Us DC:

5...30 V

Altezza:

30 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

73.4 mm

Smart camera, senza ottica, 5 MP, mono, senza luce, AutoVISION + verifica + visionescape