OMRON - OMRF430F000M12MSWS SMART CAMERA F430, 1.2 MP MONOCROMATICO,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Dispositivo completo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0 
- Tipo di interfaccia - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4549734567886
Codice prodotto
OMRF430F000M12MSWS
Cod. produttore
F430F000M12MSWS
Produttore
OMR
Modello:
Dispositivo completo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
3
Tensione nominale di comando Us DC:
5...30 V
Altezza:
25.4 mm
Larghezza:
44.5 mm
Profondità:
56.9 mm


