OMRON - OMRF3STGRNMPR21M1J8 FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,2NC+1NO,CONNM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 13 mm
Lunghezza del sensore - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648861410
Codice prodotto
OMRF3STGRNMPR21M1J8
Cod. produttore
F3STGRNMPR21M1J8
Produttore
OMR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Lunghezza del sensore:
41 mm
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0.2 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro


