OMRON - OMRF3STGRNLPU21M1J8 FC,MAGN,RFID.U,PLAST,ALLUNG,2NC+1NO,CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 13 mm
Lunghezza del sensore - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648965583
Codice prodotto
OMRF3STGRNLPU21M1J8
Cod. produttore
F3STGRNLPU21M1J8
Produttore
OMR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0.2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro


