pagina iniziale

OMRON - OMRF3STGRNLP-231375 FC,MAGN,HALL,PLAST,ALLUNG,2NC+1NO,CONNM1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3STGRNLP-231375 FC,MAGN,HALL,PLAST,ALLUNG,2NC+1NO,CONNM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 13 mm

  • Lunghezza del sensore - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853906207

Codice prodotto

OMRF3STGRNLP-231375

Cod. produttore

F3STGRNLP-231375

Produttore

OMR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, allungato, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67