pagina iniziale

OMRON - OMRF3STGRNBPR2110 FC,magn,Reed,plast,M30,2NC+1NO,cavo 10m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3STGRNBPR2110 FC,magn,Reed,plast,M30,2NC+1NO,cavo 10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648977135

Codice prodotto

OMRF3STGRNBPR2110

Cod. produttore

F3STGRNBPR2110

Produttore

OMR

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.5 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, cilindrico M30, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K