OMRON - OMRF3SG4SRB096025K Barriera,tipo4,ris.25mm,Dmax.24m,h.960mm69K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 960 mm
Grado di protezione (IP) - IP69K
Altezza del campo protetto - 960 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
4549734513722
Codice prodotto
OMRF3SG4SRB096025K
Cod. produttore
F3SG4SRB096025K
Produttore
OMR
Lunghezza del sensore:
960 mm
Grado di protezione (IP):
IP69K
Altezza del campo protetto:
960 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Altezza del sensore:
60 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
16 m
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
20 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...28.8 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
60 mm
Risoluzione:
25 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
870 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Tempo di reazione:
13 ms
Risoluzione ridotta:
sì
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Con codifica dei raggi:
sì
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri