pagina iniziale

OMRON - OMRF3SG4SRA040014 BARRIERA,TIPO4,RIS.14MM,DMAX.15M,H.400MM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3SG4SRA040014 BARRIERA,TIPO4,RIS.14MM,DMAX.15M,H.400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Dissolvenza possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734515573

Codice prodotto

OMRF3SG4SRA040014

Cod. produttore

F3SG4SRA040014

Produttore

OMR

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Dissolvenza possibile:

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

32 mm

Altezza del sensore:

38 mm

Lunghezza del sensore:

400 mm

Capacità di rilevazione per provini:

14 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

A cascata:

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

300 mA

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Con funzione muting:

Override possibile:

Tempo di reazione:

8 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

10 mm

Risoluzione ridotta:

Portata del campo di protezione:

10 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Altezza campo di protezione:

400 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Barriera fotoelettrica di sicurezza, F3SG-SRA avanzata, tipo 4, risoluzione 14 mm, raggio da 0,3 a 20,0 m, altezza 400 mm, PNP/NPN