OMRON - OMRF3SG4RA107030 BARRIERA,TIPO4,RIS.30MM,DMAX.20M,H.1070M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Dissolvenza possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548583563629
Codice prodotto
OMRF3SG4RA107030
Cod. produttore
F3SG4RA107030
Produttore
OMR
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Dissolvenza possibile:
sì
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
35 mm
Lunghezza del sensore:
1088 mm
Capacità di rilevazione per provini:
30 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
A cascata:
sì
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
300 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione muting:
sì
Override possibile:
sì
Tempo di reazione:
13 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
20 mm
Risoluzione ridotta:
sì
Portata del campo di protezione:
20 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Altezza campo di protezione:
1070 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con codifica raggio:
sì
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
870 nm
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro